Universaltape
Universaltape
TEKSTILFORSTERKET TAPE SORT 50MM X 50M
Art.-nr. 099238150
EAN 4038898099499
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Markering på gulv. Tetting av ventilasjonskanaler
Svært sterkt lim i gummi
Utmerket festeevne selv på ujevne, grove og fiberholdige overflater
Plastbelegg
Tapen er ugjennomtrengelig for vann og damp, er ufølsom overfor fuktighet og kan skrives på.
Kan rives av for hånd
Tapen kan påføres raskt og enkelt
Denne tapen er ikke motstandsdyktig mot UV-stråler og bør derfor ikke eksponeres for direkte sollys. Overflatene den skal festes på, må være tørre og uten støv, fett og silikon. Hvis riktig festeevne skal sikres, må tapen trykkes godt på materialet den skal festes på, med tilstrekkelig kraft
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Egnet som problemløser for en rekke bruksområder, for eksempel:
- Merking, innpakking og sikring av kabler
- Tetting og merking av pappkartonger
- Maskering av gjenstander med skarpe kanter og tilstøtende teppekanter
- Markering av gulv
- Tetting av ledd
- Tetting av ventilasjonskanaler
- Maskering av borehull, ventiler og åpninger
Tapen er bare egnet for kortvarig utendørsbruk
Backingmateriale | Plastbelagt viskosestoff |
Klebstoffbasis | Gummi |
Farge | Svart |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 50 m |
Tykkelse | 310 µm |
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | 13 N |
Forlengelse ved brudd | 15 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 70 °C |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Fuktmotstand | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / tørr, liggende og støvfri lagring, beskyttet mot UV-stråler, 20 °C og 50 % relativ fuktighet |