Universaltynner
Universaltynner
UNIVERSALTYNNER 5LITER
Art.-nr. 08234405
EAN 4056807638041
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til justering av viskositet i malingsprodukter
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Til nesten alle løsemiddelbaserte malings- og grunningsmaterialer, samt for vedlikehold av skittent påføringsutstyr.
Tilsett nødvendig mengde tynner i malingen. Merk deg blandingsforholdene til de enkelte produktene.
Innhold | 5 l |
Beholder | Plastbeholder |
Vekt av innhold | 4,5 kg |
Kjemisk base | Metylacetat |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs |
Min. flammepunkt | 2 °C |
Tetthet | 0,9 g/cm³ |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |