3M™ 471 myk PVC tape av høy kvalitet
Universalvinyltape 471 3M
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det er egnet for å dekke og forsegle alle overflater og beholdere – selv avrundet og uregelmessig formet – for interiør, som faremerking, for merking av spillefelt og områder, samt for merking og beskyttelse generelt.
- God slitestyrke og tilpasningsevne
- Svært fleksibel og utvidbar
- Motstandsdyktig mot mange løsemidler unntatt ketoner, klorerte hydrokarboner og estere
- Ideell for bruk med vannbaserte og løsemiddelholdige malingssystemer
- God klebestyrke selv på malte overflater, glass og gummi
Bruksområde
- Lakkeringsarbeid med flere farger eller designbelegg i bilreparasjonssektoren, spesielt for maskering av plastdeler
- Ideell for gulvmarkering
- Sikkerhetsmerking, advarsel om farer
- Merking av farlige steder på maskiner
- Tetting av kanner og andre beholdere som ikke må lekke
- Ideell for merking og dekorering
- Beskytter deler og utstyr mot slitasje
- Innvendig farge- og sikkerhetsmerking
- Kjørefelt og sikkerhetsskilt
- Fargemarkeringer på objekter, instrumenter osv.
Backingmateriale | Vinylfilm |
Klebstoffbasis | Gummiharpikslim |
Farge | Rød |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 33 m |
Tykkelse | 0.14 mm |
Forlengelse ved brudd | 170 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 16 til 27 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | 4 til 75 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / tørr, ved romtemperatur |