Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalvogn Med skap og skuff

Verktøyvogn universal
VERKSTEDVOGN UNIVERSAL

Art.-nr. 0962645990
EAN 4062856699063

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rigging av slipevogn eller klargjøringsvogn
  • Universalvogn for individuell rigging av vogn som slipevogn eller klargjøringsvogn

  • Leveres med 1 stk. maskinholder og 1 stk. slange- / kabelholder

  • Stålvogn med 1 skuff og skap med 2 hyller

  • 4 svingbare hjul, 2 hjul med parkeringsbrems

  • Lås med 2 nøkler for skap. (Skuff er ikke låsbar)

  • Pulverlakkert rød RAL 3020 og svart RAL 9005

  • Hjuldiameter Ø:100 mm

  • Utvendige mål B=420, D=650 x H=960 mm

  • Vekt 27 kg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Vogn for individuell rigging av slipevogn eller klargjøringsvogn

Farge

Svart-rød

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

420 x 650 x 960 mm

Antall ruller

4 STK

Overflate

Lakkert

Antall skuffer

1 STK

Materiale

Stål

Uttrekkingstype

Kulelager

Lastekapasitet

120 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Forlengelsesslange for støvsuger WH 1200.32

STØVSUGERSLANG MED ADAPER OG BESKYTTELSE

x 1 Ant.
Maskinholder For Universal vogn

SLIPEMASKINHOLDER FOR SLIPEVOGN

Universal holder for slipemaskin og poleringsmaskin
x 1 Ant.
Slange- og kabelholder For Universal vogn

SLANGE- OG KABELHOLDER FOR SLIPEVOGN

Universal holder for slanger og kabel
x 1 Ant.
Boksholder for universal verktøyvogn Runessons

BOKSHOLDER FOR UNIVERSAL VOGN

Boksholder R for universal verktøyvogn
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Maskinholder For Universal vogn

SLIPEMASKINHOLDER FOR SLIPEVOGN

Universal holder for slipemaskin og poleringsmaskin
x 1 Ant.
Slange- og kabelholder For Universal vogn

SLANGE- OG KABELHOLDER FOR SLIPEVOGN

Universal holder for slanger og kabel
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger