Universell bitsholder, magnetisk Med hurtigkobling og permanent magnet
1/4" Bitsholder m/hurtigchuck og magnet
BITSHOLDER M.CHUCK/MAGN.1/4-1/4 L.75MM
Art.-nr. 0614176708
EAN 4011231509640
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Superraskt verktøyskift
Hvis du skyver klemhylsen litt fremover, løsnes låsemekanismen.
Drev | E 6,3 (1/4 tomme) |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Spor | 1/4 tomme |
Sportype | Innvendig sekskantet |
Lengde (L) | 75 mm |
Bladlengde (L1) | 31 mm |
Hylsediameter (D) | 14,3 mm |