Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Utboringssett 18 deler, for normale og dypt knekte glødepluggspisser M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Fj.sett for glødepluggspiss, ekstra dypt, 18 stk.
UTBORINGSSETT LANG/DYP GLØDEPL. M8,9,10

Art.-nr. 1952004200

EAN 4056807557359

Priser vises for kunden etter pålogging
Utboringssett 18 deler, for normale og dypt knekte glødepluggspisser M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Art.-nr. 1952004200
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
Sortiment for korrekt utboring og fjerning av knekte glødepluggspisser.
  • Hvis en glødeplugg sitter fast i topplokket på grunn av karbonisering eller rust, vil forsøk på å løsne den ofte føre til en ødelagt spiss (varmerør) med pluggen som sitter fast dypt i topplokket

  • Dette settet inneholder verktøy for nøyaktig å følge de opprinnelige glødepluggjengene sammen med ekstra lange spesielle borekroner og gjengekuttere for å skape et gjenget hull i varmerøret

  • De reviderte, ekstra slanke boreverktøyene er slankere enn varmekanalen, noe som betyr at selv varmeelementer som er brutt av lenger ned, kan bores ut lett

  • Sikker uttrekking av glødepluggspissen ved hjelp av en lang mateaksel og trykkstykke med trykklager

  • Fjerning uten å skade glødepluggsettet eller glødepluggjengen i topplokket
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Anbefales sterkt for f.eks. Citroën, Peugeot, Ford 1.4–1.6 Hdi

Antall deler i sortiment/sett

18

Produktvekt (per element)

2100,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger