Utboringssett for glødeplugger, Masterkit, 30 deler
Demonteringssett for glødeplugger, Masterkit, 20 deler
DEMONT.VERKTØY F.GLØDEPLUGGER M8,9,10.10
Art.-nr. 1952003200
EAN 4046777595192

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Inkluderer verktøy for presis styring og TiN-spesialbor med 4 kanter som ikke fjerner seg fra senterposisjonen av materialet under boring.
- Ved hjelp av den opprinnelige gjengetappen, blir gjengen i sylinderholdet presist kuttet på nytt som siste arbeidsoperasjon før fjerning av glødepluggen
- Sikker fjerning av glødeplugger ved hjelp av trekkstang og slagvekt fra basissettet
- Som et alternativ til Masterkit er alle settkomponenter også tilgjengelige i en utgave med 4 moduler. Basissettet kreves alltid for de 3 individuelle modulene i henhold til glødepluggens gjenge
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford osv.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (f.eks. 1.3-2.3-3.0 JTD) osv.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki osv.
- M 10x1.25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes osv.
- Bruksområde: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Antall deler i sortiment/sett | 30 STK |
Bredde | 390 mm |
Høyde | 90 mm |
Lengde | 500 mm |
Produktvekt (per element) | 5390,000 g |