Utsugingsbor max M
Utsugingsbor max M
Art.-nr.
0647401660
EAN 4046777218435
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
Fast hammer drill bit with excellent service life and multi-cutter head for drilling and suction in one work step.
Diameter (Ø) | 16 mm |
Lengde | 600 mm |
Arbeidslengde | 400 mm |
Antall kutt | 3 STK |
Verktøyholder | SDS-Max |
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |