Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Utsugingsbor plus D

Utsugingsbor plus D
EXTRDRL-PLUS-D-D16-L370-WL250MM

Art.-nr. 0648451637
EAN 4046777218350

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Extremely fast hammer drill bit with aggressive two-cutter head for drilling and suction in one work step
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

16 mm

Lengde

370 mm

Arbeidslengde

250 mm

Antall kutt

2 STK

Verktøyholder

SDS-Plus

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

2 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

2 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

1 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger