Uttrekkersett for injektor 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Mercedes, Chrysler 7 deler
Injektoruttrekkssett for Mercedes og Chrysler
UTTREKKERSETT F.INJEKTORER MERCEDES.CHRY
Art.-nr. 1952003920
EAN 4046777595253
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Spesielt uttrekksverktøy for injektorer som sitter ekstremt godt fast i MERCEDES- og CHRYSLER 2.1 L-, 2.2 L-, 3.0 V6-motorer
- Spesielt kompakt design betyr at den også kan brukes på den fjerde sylinderen under torpedoveggen
- Du trenger ikke å senke motoren eller ta av topplokket
- Sparer mye tid
Antall deler | 7 STK |
Bredde | 270 mm |
Høyde | 87 mm |
Lengde | 377 mm |
Produktvekt (per element) | 4160,000 g |