VARIFIX® Systemfix 41 hurtigfeste For montering av alle Varifix-monteringsskinner i 41-serien
VARIFIX-hurtigfeste, Systemfix 41
VARIFIX LØSNING FOR HURTIGFESTE PRFL41
Art.-nr. 0862104002
EAN 4045727591369
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Umiddelbart festet med en 1/4-rotasjon
Friksjonstilkobling med skinnen
Nøyaktig tilpasning i monteringsskinnen – innretting i skinnen mulig
Kan monteres med én hånd
Enklere montering, spesielt når du arbeider i stiger
For alle Systemfix 41-modeller
Mulig å henge opp med gjengestenger for lange lengder
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Anbefales for direkte festing av rørklemmer
![]() | |
Lengde (L) | 38 mm |
Bredde (B) | 38 mm |
Materialtykkelse (t1) | 3 mm |
Tykkelse (t2) | 8 mm |
Gjengetype x nominell diameter (G) | M10 |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Vekt | 61 g |
Materiale til forbindelseskomponent | POM |
Gjengetype (160) | Metriske gjenger |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.