VARIFIX® T-formet skinnekontakt
VARIFIX skinnekobl. m/kraf. T-design f/power lock
VARIFIX SKINNE-SKJØT-L41 T-SHAPED HVY-DT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For T-skjøter og tverrskjøter på C-monteringsskinner
Rammestrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 41 mm |
Lengde (L1) | 120 mm |
Lengde 2 (L2) | 175 mm |
Bredde (B1) | 54 mm |
Profilhøyde (HP) | 40 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hulldiameter (RL) | 24 mm |
Hullavstand (LA1) | 54 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 109 mm |
Vekt | 1388,25 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Overflate | Galvanisert |
Høyde | 166 mm |