Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® T-formet skinnekontakt

VARIFIX-skinnekontakt T-formet for power lock
VARIFIX SKINNE-SKJØT PRF L41 T-SHAPED

Art.-nr. 0862004090
EAN 4061975238450

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® T-formet skinnekontakt

Art.-nr. 0862004090

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 4 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

VARIFIX® -skinnekontakt for 41-skinnesystemet sammen med Power Lock
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For T-skjøter og tverrskjøter på C-monteringsskinner



Rammestrukturer og frie strukturer

Egnet for monteringsskinne

41 x 41 mm

Lengde (L1)

120 mm

Lengde 2 (L2)

180 mm

Bredde (B1)

54 mm

Bredde 2 (B2)

40 mm

Profilhøyde (HP)

40 mm

Profilbredde (BP)

42 mm

Tykkelse (t1)

6 mm

Lengde på avlangt hull (LL)

36 mm

Bredde på avlangt hull (LB)

20 mm

Hulldiameter (RL)

24 mm

Hullavstand (LA1)

54 mm

Hullavstand 2 (LA2)

114 mm

Vekt

695 g

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Overflate

Galvanisert

Høyde

126 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger