Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -brakettkontakt for system 41 Power Lock

VARIFIX-brakettkobling for power lock
VARIFIX BRAKETT-SKJØT FOR POWER LOCK

Art.-nr. 0862004040
EAN 4053479379739

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kan brukes med alle 41-seriens VARIFIX®-skinner med VARIFIX® av/på-knapp
  • Cradle to Cradle®-sertifisert


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tverrskjøter på C-monteringsskinner

Egnet for monteringsskinne

41 x 41 mm

Lengde (L)

161,5 mm

Bredde (B)

50 mm

Høyde (H)

47 mm

Tykkelse (t)

6 mm

Innvendig bredde på profil (BP)

41,5 mm

Lengde på avlangt hull (LL1)

36 mm

Bredde på avlangt hull (LB1)

20 mm

Hullavstand (LA)

110 mm

Produktvekt (per element)

430,000 g

Overflate

Galvanisert

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger