Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® brakettsett, kraftig design For kjøleskap/air-condition enheter

VARIFIX con st f ref / klimaanl., slitest. design
VARIFIX KONSOLLSET 41/41-L520/480-SET

Art.-nr. 0862423548
EAN 4046777407853
Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® brakettsett, kraftig design For kjøleskap/air-condition enheter

Art.-nr. 0862423548
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
Enkel høydejustering


Ferdigmonterte hammerhodebolter



Fleksibel festejustering


takket være glidende muttere



Rask veggmontering


Monteringsskinne som kan kuttes til ønsket lengde 41/41/1,8, inkludert endelokk



Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For veggmontering av ventilasjons- og klimaanlegg, generatorer og pumper.

Støttearmlengde

480 mm

Overflate

Galvanisert

Materiale

Stål/gummi

Vertikalsnittlengde

520 mm

Med gummi-metallpute

Ja

Produktvekt (per element)

5450,000 g

Lastekapasitet per par

160 kg

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger