VARIFIX® -bunnplate
VARIFIX-bunnplate metrisk
BSEPLT-A4-M8
Art.-nr. 0865400100
EAN 4046778542690
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Nærings- og nytelsesmiddelindustri, kjemisk industri, utendørs installasjon.
For festing i vegg, gulv og tak i forbindelse med TIPP A4 rørklemme i rustfritt stål.
![]() | |
Tilkoblingsgjenger (G) | M8 |
Lengde (L) | 80 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Tykkelse (t) | 3 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 18 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 9 mm |
Hullavstand (LA) | 54 mm |
Anbefalt strekkbelastning | 2 kN |
Overflate | Bar |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Produktvekt (per element) | 56,000 g |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |