VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/22
VARIFIX C-assy-skinne, 41/22 stål, sendzimir galv.
VARIFIX MONTASJESKINNE-C-41/22-TH2,5-3M
Art.-nr. 0862001225
EAN 4024835587631
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Visuelt ren løsning uten skarpe kanter
takket være bruk av deksellokk
Enklere justering av skinnene
med laterale graderingslinjer
Lydabsorberende komponenter for alle skinnestørrelser
Tung belastning
takket være gunstige profiltverrsnitt
Våre Cradle to Cradle Certified® produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Ikke egnet til utendørs bruk! Til utendørs montering må du velge serien i rustfritt stål. Beregning inkl. strukturell analyse og ankeroppsett ved hjelp av Varifix®-programvare.
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Høyde (H) | 22 mm |
Materialtykkelse (t) | 2,5 mm |
Bredde på åpning (BÖ) | 22 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 12,5 mm |
Falshøyde (HF) | 7,5 mm |
Hullavstand (LA1) | 35 mm |
Skinnelengde (L) | 3 m |
Overflate | Galvanisert |
Vekt per meter | 1650 g |
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Materiale | Stål, 1.0244 |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.