Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/41

VARIFIX C-monteringsskinne 41/41 A4 syrefast

Art.-nr. 0865001006
EAN 4045727197011

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ulike monteringsalternativer med omfattende systemkomponenter

Visuelt ren løsning uten skarpe kanter


takket være bruk av deksellokk



Enklere justering av skinnene


med å bruke laterale graderingslinjer



Lydabsorberende komponenter for alle skinnestørrelser



Tung belastning


takket være gunstige profiltverrsnitt



Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

MPA Braunschweig-brannverntestrapport nr. 3612/5526 for monteringsskinner 41/41, 41/62, 41/82 og 41/124

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

41 mm

Høyde (H)

41 mm

Materialtykkelse (t)

2,5 mm

Bredde på åpning (BÖ)

22 mm

Lengde på avlangt hull (LL1)

20 mm

Bredde på avlangt hull (LB1)

12,5 mm

Falshøyde (HF)

7,5 mm

Hullavstand (LA1)

35 mm

Skinnelengde (L)

2 m

Overflate

Bar

Vekt per meter

2649 g

Brannbeskyttelse sertifisert

Ja

Materiale

Syrefast stål, A4

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger