Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/41

VARIFIX C-assy-skinne, 41/41 stål, sendzimir galv.
VARIFIX MONTASJESKINNE-C-41/41-TH2,5-2M

Art.-nr. 0862001006

EAN 4024835292511

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/41

Art.-nr. 0862001006

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 m

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ulike monteringsalternativer med omfattende systemkomponenter

Visuelt ren løsning uten skarpe kanter


takket være bruk av deksellokk



Enklere justering av skinnene


med laterale graderingslinjer



Lydabsorberende komponenter for alle skinnestørrelser



Tung belastning


takket være gunstige profiltverrsnitt



Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Merknad

Ikke egnet til utendørs bruk! Til utendørs montering må du velge serien i rustfritt stål. Beregning inkl. strukturell analyse og ankeroppsett ved hjelp av Varifix®-programvare.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

41 mm

Høyde (H)

41 mm

Materialtykkelse (t)

2,5 mm

Bredde på åpning (BÖ)

22 mm

Lengde på avlangt hull (LL1)

20 mm

Bredde på avlangt hull (LB1)

12,5 mm

Falshøyde (HF)

7,5 mm

Hullavstand (LA1)

35 mm

Skinnelengde (L)

2 m

Overflate

Galvanisert

Vekt per meter

2450 g

Brannbeskyttelse sertifisert

Ja

Materiale

Stål, 1.0244

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hammerbor Plus Quadro-L Vario, for betong

HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM

Den perfekte løsningen ved armering og harde materialer, med en symmetrisk krone med fire skjæreegger og en fire-spiral Vario-spiral med kjerneforsterkning
x 2 Ant.
VARIFIX® rammebrakett for system 41 Power Lock

VARIFIX RAMMEVINKEL FO PRFL41-POWER KNOB

Kan brukes med alle 41-seriens VARIFIX®-skinner og VARIFIX® av/på-knapp
x 10 Ant.
VARIFIX® -rammebrakett For festet montering av C-montasjeskinner (langsgående, tverrgående, diagonalt)

VARIFIX RAMMEVINKEL PRFL41

x 10 Ant.
VARIFIX® -profilfot

VARIFIX PROFILFESTE - C41

For tilkobling av C-monteringsskinner med tung last til gulv, tak, vegger, i kanaler og rørganger
x 10 Ant.
VARIFIX® hammerhodefeste standard fix Formontert med mutter og skive, sinkbelagt

VARIFIX HAMMER HEAD M10X40 PRFL41

x 100 Ant.
VARIFIX® Systemfix 41 hurtigfeste For montering av alle Varifix-monteringsskinner i 41-serien

VARIFIX LØSNING FOR HURTIGFESTE PRFL41

Systemfix 41 fås i størrelsene M6 (ikke forhåndsmontert), M8, M10 og M12
x 25 Ant.
VARIFIX® -vingemutter, profil 41 For monteringstilkobling av alle VARIFIX® C-montasjeskinner i 41-serien

VARIFIX VINGEMUTTER M10 PROFILE 41

x 50 Ant.
VARIFIX ® quick lock 41 For alle 41 profiler, kan brukes innendørs

VARIFIX QUICK FASTENER POWER KNOB 41

x 20 Ant.