Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® dempingsprofil

VARIFIX isolasjonsprofil i seksjoner
VARIFIX ISOLASJONSPROFIL

Art.-nr. 0862042062

EAN 4047376456907

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® dempingsprofil

Art.-nr. 0862042062

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

I seksjoner

Vær- og ozonbestandig



Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For støyutkobling på monteringsskinner, f.eks. med ventilasjonskanaler. Denne dempingsprofilen er også egnet for gjengestenger.

Instruksjoner

Dempingsprofilen settes inn i C-profilen.

Bredde (B)

41 mm

Innstikksbredde (BE)

26 mm

Innstikksdybde (HE)

12,5 mm

Grunnprofiltykkelse (tp)

7,5 mm

Lengde (L)

10 cm

Egnet for monteringsskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiale

EPDM (etylenpropylendienmonomergummi)

Egnet for gjengestenger

M10

Min./maks. temperaturbestandighet

-50 til 120 °C

Farge

Svart

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger