Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -glidemutter

VARIFIX-glidemutter
NUT-M8-PRFL26/28-22X13X4MM-A4

Art.-nr. 086506248
EAN 4046778917528

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® -glidemutter

Art.-nr. 086506248

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for monteringsskinne

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Bredde (B)

13 mm

Lengde (L)

22 mm

Gjengetype x nominell diameter (G)

M8

Tykkelse (t)

4 mm

Overflate

Bar

Materiale

Syrefast stål, A4

Produktvekt (per element)

7,320 g

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger