VARIFIX® hammerhodefeste standard fix Formontert med mutter og skive, sinkbelagt
VARIFIX-hammerhodefeste, s.bel. stål, st.feste
VARIFIX HAMMER HEAD M10X60 PRFL41
Art.-nr. 0862100041
EAN 4024835219686
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Boltstyrke klasse 4.6
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Anbefales for direkte festing av rørklemmer
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Nominell diameter (G) | 10 mm |
Lengde (hammerhode og skruebolt) (LG) | 60 mm |
Skivediameter (d2) | 40 mm |
Lengde (L) | 35 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Skivetykkelse (h1) | 3 mm |
Overflate | Sinkbelagt |
Materiale | Stål |
Vekt | 92 g |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |