VARIFIX® Hengselfeste
VARIFIX-skjøtekontakt, forsinket stål
Art.-nr. 0862005173
EAN 4038898857945
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Variabel vinkel
- For lengre brakettarmer med stag
Våre produkter som er Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 38 mm |
Lengde (L1) | 128 mm |
Lengde 2 (L2) | 146 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Profiltykkelse (tP) | 4 mm |
Profilhøyde (HP) | 41 mm |
Profillengde (LP) | 135 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 35 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 96 mm |
Vekt | 774 g |
Overflate | Sinkbelagt |
Materiale | Stål |
Tilleggsartikler | Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...; Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ... |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |