Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -kombinasjonsglidemutter

VARIFIX kombi-glidemutter, 36/41 ST37 sinkbelagt
VARIFIX MUTTER M12-PRFL36/41-33X29X6MM

Art.-nr. 0862064102
EAN 4045727151570

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® -kombinasjonsglidemutter

Art.-nr. 0862064102

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Passer til alle skinner av type 36 og 41
  • Våre «Cradle to Cradle Certified®»-produkter er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden vurderer sikkerheten, resirkulerbarheten og innholdet av forurensende stoffer i sluttproduktet. Det spesielle fokuset her er å bevare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for monteringsskinne

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Bredde (B)

29 mm

Lengde (L)

33 mm

Gjengetype x nominell diameter (G)

M12

Tykkelse (t)

6 mm

Overflate

Sinkbelagt

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

38,505 g

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger