Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® luftkanalmontering Med støybeskyttelse

VARIFIX luftekanalmontering med støybeskyttelse
KANAL FESTE M/LYDAB. FOR VENTILASJON M8

Art.-nr. 08625200
EAN 4038898342465
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Festes til luftekanaler ved hjelp av blindnagler eller selvborende skruer

  • Enkel å tilpasse til ulike luftekanalprofiler takket være spesifiserte bøyepunkter




Våre serifiserte Cradle to Cradle
Certified produkter, er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for gjengestenger

M8

Maks. belastningskraft

1500 N

Overflate

Sinkbelagt

Materiale

Stål

Design

Med støybeskyttelse

Lengde (L)

200 mm

Bredde (B)

30 mm

Tykkelse (t)

2 mm

Lengde på avlangt hull (LL)

20 mm

Bredde på avlangt hull (LB)

8,5 mm

Diameter på rundt hull (RL)

4,2 mm

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger