VARIFIX® -profilfot
VARIFIX-profilfot, C-skinne, sinkbelagt stål
VARIFIX PROFILFESTE - C41
Art.-nr. 0862005112
EAN 4024835599863


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- God avlastning på grunn av stiv U-profil
Våre Cradle to Cradle Certified produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, f, eks
ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Bæreplatelengde (L) | 135 mm |
Bæreplatebredde (B) | 65 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 6 mm |
Profillengde (Lp) | 120 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 41,5 mm |
Profilhøyde (Hp) | 41 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 25 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 30 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 100 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 37 mm |
Hullavstand 3 (LA3) | 55 mm |
Overflate | Sinkbelagt |
Vekt | 805 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.