VARIFIX® -rammebrakett For festet montering av C-montasjeskinner (langsgående, tverrgående, diagonalt)
VARIFIX-rammevinkel, sinkbelagt stål
VARIFIX RAMMEVINKEL PRFL41
Art.-nr. 0862005052
EAN 4024835599948
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Leglengde (L) | 150 mm |
Legbredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 30 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 13 mm |
Hullavstand (LA) | 60 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Produktvekt (per element) | 564,500 g |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |