Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -skinnekobling, flat for system 41 Power Lock

VARIFIX-skinnekobling for elektrisk lås
VARIFIX BRAKETT-SKJØT PRFL41/41-POWER LO

Art.-nr. 0862004080
EAN 4046777426847

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® -skinnekobling, flat for system 41 Power Lock

Art.-nr. 0862004080

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For tilkobling av C-monteringsskinner sammen med power knob

Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tilkobling av 2 profiler

Egnet for monteringsskinne

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Lengde (L1)

210 mm

Bredde (B1)

40 mm

Tykkelse (t1)

6 mm

Lengde på avlangt hull (LL)

36 mm

Bredde på avlangt hull (LB)

20 mm

Hullavstand (LA1)

50 mm

Vekt

245 g

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Overflate

Galvanisert

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
VARIFIX ® quick lock 41 For alle 41 profiler, kan brukes innendørs

VARIFIX QUICK FASTENER POWER KNOB 41

x 20 Ant.