Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -skinnekobling for system 41 Power Lock

Varifix skinnekobling 3D Power-Lock
VARIFIX SKINNE-SKJØT 3D PRF L41 POWER LO

Art.-nr. 0862004100
EAN 4053479379821

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® -skinnekobling for system 41 Power Lock

Art.-nr. 0862004100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 4 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For Varifix quick fastener power knob 41

Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For tverrskjøter på C-monteringsskinner

  • Rammestrukturer og frie strukturer

Egnet for monteringsskinne

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lengde (L1)

106 mm

Lengde 2 (L2)

62 mm

Bredde (B1)

49 mm

Bredde 2 (B2)

47 mm

Tykkelse (t1)

6 mm

Lengde på avlangt hull (LL)

36 mm

Bredde på avlangt hull (LB)

20 mm

Hullavstand (LA1)

54 mm

Vekt

760 g

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Overflate

Galvanisert

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger