Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -skinnekobling, forhåndsmontert

VARIFIX-skinnekobling, forhåndstilpasset
VARIFIX SKINNEKOBLING PRFL41

Art.-nr. 0862006003
EAN 4024835663502

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® -skinnekobling, forhåndsmontert

Art.-nr. 0862006003

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sikker montering av innplugging
  • Reduserer arbeidstid

  • Ingen individuelle deler


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skinne- og brakettkoblinger, brakettstrukturer, frie strukturer

Egnet for monteringsskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Lengde (L1)

200 mm

Bredde (B1)

40 mm

Bredde 2 (B2)

33,5 mm

Tykkelse (t1)

6 mm

Tykkelse 2 (t2)

5 mm

Hullavstand (LA1)

56 mm

Nominell diameter (G)

10 mm

Vekt

655 g

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Overflate

Sinkbelagt

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger