VARIFIX®-strammeklemme
VARIFIX-spenningsklemme, sinkbelagt stål
VARIFIX SPENNKLEMME PRFL36/41
Art.-nr. 0862005106
EAN 4024835808897
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sikker montering
Design med to hull
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
To strammeklemmer per stålstøtte skal alltid brukes.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Lengde (L) | 45 mm |
Høyde (H) | 45 mm |
Bredde (B) | 80 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Bøylelengde (LB) | 95 mm |
Bøylebredde (BB) | 53,5 mm |
Gjengetype x nominell diameter (G) | M10 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Vekt | 276 g |
Nominell diameter | 10 mm |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |