VARIFIX®-tilkoblingsbrakett, 45° Med 4 runde hull
VARIFIX-hjørneforbindelse, 45 grader, 4 runde hull
VARIFIX HJØRNEKOBLING 45.-4 HULL.
Art.-nr. 0862005262
EAN 4052712613975


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
- Hjørnetilkoblinger
- Brakettstrukturer og frie strukturer
- Kan også monteres direkte i hullmønsteret på C-monteringsskinnene
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Leglengde (L1) | 88 mm |
Legbredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Diameter på rundt hull (RL) | 13 mm |
Hullavstand (LA) | 35 mm |
Overflate | Sinkbelagt |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Vekt | 300 g |
Antall hull | 4 STK |
Design | Rundt hull |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |