VARIFIX® -tilkoblingsbrakett, 90°, ferdigmontert
VARIFIX-tilkoblingsbrakett, 90 grader, forh.mont.
VARIFIX VINKELBESLAG -C41-90.
Art.-nr. 0862005122
EAN 4024835693417


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Reduserer arbeidstid
- Ingen individuelle deler
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
- Hjørnetilkoblinger
- Brakettstrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Leglengde (L1) | 105 mm |
Legbredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Hullavstand (LA) | 55 mm |
Gjengetype x nominell diameter x lengde på klembolt (G) | M 10 x 20 mm |
Overflate | Sinkbelagt |
Materiale | Stål |
Vekt | 700 g |
Design | Forhåndsmontert |
Tykkelse 2 (T2) | 5 mm |
Legbredde 2 | 35 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter (G) | 10 mm |
Lengde (klembolt) | 20 mm |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.