Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VARIFIX® -tilkoblingsbrakett for system 41 Power Lock

VARIFIX corner con. 90 grader 4 hull power lock
VARIFIX VINKELBESLAG 90. POWER LOCK

Art.-nr. 0862004062

EAN 4053479379791

Priser vises for kunden etter pålogging
VARIFIX® -tilkoblingsbrakett for system 41 Power Lock

Art.-nr. 0862004062

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med 4 runde hull Kan brukes med alle 41-seriens VARIFIX®-skinner med VARIFIX® av/på-knapp

Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Hjørnetilkoblinger

  • Brakettstrukturer og frie strukturer

Egnet for monteringsskinne

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Leglengde (L1)

120 mm

Leglengde 2 (L2)

120 mm

Legbredde (B)

40 mm

Tykkelse (t)

6 mm

Lengde på avlangt hull (LL1)

36 mm

Bredde på avlangt hull (LB1)

20 mm

Hullavstand (LA)

51 mm

Overflate

Galvanisert

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Vekt

290 g

Antall hull

4 STK

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger