VARIFIX® -vingemutter, profil 41 For monteringstilkobling av alle VARIFIX® C-montasjeskinner i 41-serien
VARIFIX-vingemutter, profil 41
VARIFIX VINGEMUTTER M10 PROFILE 41
Art.-nr. 0862104011
EAN 4050642916074



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask montering i motsetning til glidemutter/kombinasjon glidemutter
- Varifix-vingemutteren trenger ikke å holdes på plass
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
For tilkoblingskomponenter som trekantede braketter, rammebraketter, 90° tilkoblingsbraketter, 45° tilkoblingsbraketter, L-formede kabelsko, T-formede kabelsko og brakettkontakter
![]() | |
Bredde (B) | 36 mm |
Tykkelse (t2) | 8 mm |
Gjengetype x nominell diameter (G) | M10 |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 33 g |
Fasthetsklasse | 5,6 |
Materiale til forbindelseskomponent | polypropylen |
Gjengetype (160) | Metriske gjenger |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |