VARIFIX®-vinkelbrakett 90° med 4 spor for power button system 41
VARIFIX vinkelkobl. 90° 4 store hull power lock
VARIFIX VINKEL-SKJØT 90. 4 HULL POWER LO
Art.-nr. 0862004050
EAN 4046777426816
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Hjørneforbindelser, rammekonstruksjoner, brakettstrukturer og frittstående strukturer.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lengde (L) | 55 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Leglengde (LS) | 47 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Vekt | 325 g |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.