Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE 1/2" isolert 6-kt. pipe Metrisk, 6-kt., kort

1/2" 1000V 6-kt. pipe VDE 1K isolasjon
1/2" 6-KT. PIPE KORT 1000V NV22MM

Art.-nr. 0715005122
EAN 4065746394208
Priser vises for kunden etter pålogging
VDE 1/2" isolert 6-kt. pipe Metrisk, 6-kt., kort

Art.-nr. 0715005122
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
Isolert pipe for arbeid med strømførende deler
  • Ved arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

22 mm

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengde (L1)

54,5 mm

Hylsedybde (L2)

17 mm

Pipenøkkeldybde (L3)

14 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

26,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

33,7 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger