Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE 1/2" isolert forlenger

VDE forlenger 1K-isolasjon 1/2"

Art.-nr. 071500502
EAN 4065746384414

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE 1/2" isolert forlenger

Art.-nr. 071500502
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
Isolert forlenger, egent for arbeid på spenningsførende deler
  • Ved arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Med hurtigchuck for permanent låsing og raskt bytte av piper
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/2 tomme

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengde (L1)

267 mm

Hylsedybde (L2)

17 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

26,3 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

20 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger