VDE 3/8" 6-kt. pipe metrisk, kort
3/8" piper 6-kt. VDE 1000V
3/8 PIPE 13MM KORT 1000V
Art.-nr. 0715003113
EAN 4045989870349
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Nøkkelbredde | 13 mm |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengde (L1) | 44,5 mm |
Hylsedybde (L2) | 17 mm |
Pipenøkkeldybde (L3) | 8 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel | 21,9 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 20,9 mm |