Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE 3/8" 6-kt. pipe metrisk, lang

VDE-piper 3/8" 6-kt., lange
3/8 LANGPIPE 12MM 1000V

Art.-nr. 071500312

EAN 4052703291267

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE 3/8" 6-kt. pipe metrisk, lang

Art.-nr. 071500312
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
Isolert pipe for arbeid rundt strømførende deler
Merknad

Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Nøkkelbredde

12 mm

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengde (L1)

80,5 mm

Hylsedybde (L2)

17 mm

Pipenøkkeldybde (L3)

12 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel

22,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

19,8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger