VDE 3/8" 6-kt. pipe metrisk, lang
VDE-piper 3/8" 6-kt., lange
3/8 LANGPIPE 8MM 1000V
Art.-nr. 071500308
EAN 4052703291205
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Nøkkelbredde | 8 mm |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengde (L1) | 80,5 mm |
Hylsedybde (L2) | 17 mm |
Pipenøkkeldybde (L3) | 7,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel | 22,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 15,5 mm |