VDE 3/8" bitspipe HEX 1000V
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-HEX-4MM
Art.-nr. 071500404
EAN 4045989866090
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ved arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Nøkkelbredde | 4 mm |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengde (L1) | 63 mm |
Hylsedybde (L2) | 17 mm |
Bladlengde (L3) | 16 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel | 21,9 mm |