VDE 3/8" bitspipe HEX 1000V
3/8" bitspipe HEX VDE 1000V
Art.-nr. 071500406
EAN 4065746393485
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ved arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Nøkkelbredde | 6 mm |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengde (L1) | 63 mm |
Hylsedybde (L2) | 17 mm |
Bladlengde (L3) | 16 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel | 21,9 mm |