Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE 3/8" bitspipe HEX 1000V

3/8" bitspipe HEX VDE 1000V

Art.-nr. 071500408

EAN 4065746393492

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE 3/8" bitspipe HEX 1000V

Art.-nr. 071500408
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
Isolert bitspipe for arbeid med strømførende deler
  • Ved arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Nøkkelbredde

8 mm

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengde (L1)

63 mm

Hylsedybde (L2)

17 mm

Bladlengde (L3)

16 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel

21,9 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger