VDE 3/8"bitspipe TX 1000V, kort
VDE socket wrench 3/8 inch TX
3/8 1000V ISOLERT BITSPIPE KORT TX30
Art.-nr. 0715003430
EAN 4065746397360
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | TX30 |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengde (L1) | 60 mm |
Hylsedybde (L2) | 17 mm |
Bladlengde (L3) | 16 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel | 21,9 mm |