VDE avisoleringstang, IEC 60900
VDE avisoleringstang, 2K, IEC 60900
AVISOLERINGST L.160MM 1000V
Art.-nr. 071401 570
EAN 4050642335820
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Verktøy i stål med høy kvalitet sikrer lang levetid og nøyaktighet
- Automatisk åpning av tang på grunn av åpningsfjæren
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Justeringsskruen kan låses, med en serratert mutter
- Overflate: Helslipt og forkrommet
- Ledd: Innsatt
Lengde (L) | 160 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 in |
Maks. tråddiameter (Ø) | 5 mm |
Maks. trådtverrsnitt | 10 mm² |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
EN-standard | 60900 |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |