VDE-avisoleringstang, IEC 60900
VDE-avisoleringstang, 1C h., IEC 60900
AVISOLERINGSTANG 1-KOMP. L.160MM 1000V



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Verktøy i stål med høy kvalitet sikrer lang levetid og nøyaktighet
- Automatisk åpning av tang på grunn av åpningsfjæren
- Komfortabelt 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Justeringsskruen kan låses med en riflet mutter
- Overflaten er helslipt og forkrommet
- Ledd settes inn
Lengde (L) | 160 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 in |
Maks. tråddiameter (Ø) | 5 mm |
Maks. trådtverrsnitt | 10 mm² |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
EN-standard | 60900 |
Materiale til håndtak | 1-komponent plast |