VDE-avisoleringstang, IEC 60900
VDE elektroinstallasjonstang
INSTALLASJONSTANG 3 I 1 FOR KABEL 1000V
Art.-nr. 071401 588
EAN 4050641883841
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Følg alle foreskrevne sikkerhetsregler ved arbeid på spenningsførende deler
Opptil 1 000 V (AC), opptil 1500 V (DC)
3-i-i1-verktøy
- Praktisk håndtering uten verktøyskifte
- Avbiterfunksjon
- Avisolering og stripping i én ergonomisk trekkbevegelse
Ergonomisk håndtak for sikker bruk
Sklisikkert 2K-komforthåndtak med bred VDE-krage.
Induktivt herdede presisjonskjefter
Slipt og forkrommet overflate rundt det hele
Innleggsskjøt
For runde kabler og våtromsledninger fra ∅ 8–12 mm, f.eks. NYM 3 x 1,5 mm² opptil 5 x 2,5 mm².
For ledninger fra fordelingsskap, veggskap, koblingsbokser, koblingsskap eller bare til løse forbindelser. Kan brukes til elektriske installasjoner, i varme- og ventilasjonsanlegg, systemkonstruksjon, kjøkkenbygging eller andre byggeområder.
Lengde | 170 mm |
Min./maks. trådtverrsnitt | 1,5-2,5 mm² |
Materiale | Stål, spesialherdet |
Overflate | Forkrommet |
EN-standard | 60900 |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |