Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE finmekanikerskrutrekker, PZ-spor

VDE-skrutrekker 1000V, PZ
SKRUTREKKER POZIDRIVE Z2 1000V L.100MM

Art.-nr. 06136332

EAN 4053479587783

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE finmekanikerskrutrekker, PZ-spor

Art.-nr. 06136332
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
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
  • Blad: svart oksid, isolert

  • Sportype: ISO 8764-PZ

  • Standard: DIN 7438, IEC 60900
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PZ2

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger