Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE finmekanikerskrutrekker med rettspor

VDE finmekanikkskrutrekker med rettspor
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,3X1,8X60MM 1000V

Art.-nr. 0613486018

EAN 4045727082027

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE finmekanikerskrutrekker med rettspor

Art.-nr. 0613486018

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
  • Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning

  • Merket med produksjonsår

  • Kaldstøttest ved –40 °C (merking C)

  • Tange: Rundt tange, isolert, polert

  • Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

SLT

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,3 x 1,8 mm

Bladlengde

60 mm

Håndtaklengde/håndtakbredde

100 / 20 mm

Bladlengde i tommer

2-3/8 in

Annen standard

IEC 60900:2004

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger